DCNS 090-027-090B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Č. pol.: 3203006
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203006
EAN/GTIN 7291075297669
Číslo výrobcu 3203006
Číslo L L24040 1124

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9 mm, řezný průměr (DC) 9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 74,8 mm, užitečná délka (LU) 28,35 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 9.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 9 mm
  • Funkcní délka (LF) 37.16 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 090
  • Celková délka (OAL) 74.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.35 mm
  • Délka upínace (LPR) 38.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 28.35 mm

Vhodné výrobky

Vložky