DCNS 085-025-090B-3D Burghiu modular fără plăcuţă, adâncime de găurire 3xD, potrivit pentru Suportle de burghiu CHAMRING

Cod articol.: 3203005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3203005
EAN / GTIN 7291075297652
Număr producător 3203005
L-Număr L24040 1127

Descriere

Descriere:

Burghiu modular fără plăcuţă, adâncime de găurire 3xD, potrivit pentru Suportle de burghiu CHAMRING

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 8.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 35.35 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 085
  • Lungime totală (OAL): 72.9 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.29 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 36.8 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 36 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 26.79 mm