ZSGT 060204R-DT IC948 Hluboké vrtací břitové destičky s jedním břitem na dělení třísek a stěračem

Č. pol.: 4800602
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4800602
EAN/GTIN 7291075483062
Číslo výrobcu 4800602
Číslo L L24250 211

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm