Vymeniteľná britová doštička KOMET® 13-210

Č. pol.: 236537 13-210

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,64 € / ks
  • Od 10 ks
    14,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 050204
Séria KUB Quatron®
Označenie 13-210
Typ BK8430
Typ ST1400
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236537 13-210
EAN/GTIN 4047109206724
Číslo výrobcu W83 13210.048430

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.
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
    Typ označenia W83 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka