H3P 170-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3335760
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335760
EAN/GTIN 7291075394498
Číslo výrobcu 3335760
Číslo L L24050 2012

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavice, průměr břitu (DC) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 9,72 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.2 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.52 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.72 mm