D3N 170-026-19.05R-1.5D D3N 120-018-15.87R-1,5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou. Hloubka vrtání: 1,5xD

Č. pol.: 3362950
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3362950
EAN/GTIN 7291075401707
Číslo výrobcu 3362950
Číslo L L24040 525

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,669″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 17, Celková délka (OAL) 4,359″, použitelná délka (LU) 1,143″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.669″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.705″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.669″
  • Desetinný ekvivalent: 0.669″
  • Prumer príruby (DF): 0.984″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 17
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 0669
  • Celková délka (OAL): 4.359″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1386″
  • Délka upínace (LPR): 2.392″
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Použitelná délka (LU): 1.143″

Vhodné výrobky

Vložky