H3P 170-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3335760
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3335760
EAN / GTIN 7291075394498
Réf. fabricant 3335760
Article hors catalogue L24050 2012

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 17 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 17, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 9.72 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 17 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.2 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 17
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.52 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 9.72 mm