H3P 170-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri pentru materiale pentru piese de prelucrat ISO P și ISO K

Cod articol.: 3335760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3335760
EAN / GTIN 7291075394498
Număr producător 3335760
L-Număr L24050 2012

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri pentru materiale pentru piese de prelucrat ISO P și ISO K

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 15 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 17 mm
  • Lungime funcţională (LF): 6.2 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 17
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.52 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 9.72 mm