{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre vŕtačky | 1 mm - 6 mm | |
Zvýšenie pre vŕtačky | 0,1 mm | |
Typ výrobku | Prázdna kazeta |
Číslo položky | 115470 1-6 | |
EAN/GTIN | 2050001112613 | |
Číslo výrobcu | 115470 1-6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Prázdna kazeta na špirálové vrtáky DIN 338, Typ: 1-6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
27,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
26,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre vŕtačky | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm |
Zvýšenie pre vŕtačky | 0,1 mm | 0,1 mm |
Typ výrobku | Prázdna kazeta | Prázdna kazeta |