{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za svrdlo | 1 mm - 6 mm | |
| Povećanje promjera svrdla | 0,1 mm | |
| Vrsta proizvoda | Kutija, prazna |
| Broj artikla | 115470 1-6 | |
| EAN / GTIN | 2050001112613 | |
| Broj proizvođača | 115470 1-6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |