Prázdna kazeta na špirálové vrtáky DIN 338 1-13

Č. pol.: 115470 1-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
361 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre vrták 1 mm - 13 mm
pre vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 mm
Druh produktu Prázdna kazeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115470 1-13
EAN/GTIN 2050001112057

Popis

Prevedenie:

Pre vybavenie súpravami na dopĺňanie náplní, vhodné pre špirálové vŕtačky podľa DIN 338.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka