Prázdna kazeta na špirálové vrtáky DIN 338, Typ: 1-13KB

Č. pol.: 115470 1-13KB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 092 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre vrták 1 mm - 13 mm
pre vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 mm
Druh produktu Prázdna kazeta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 115470 1-13KB
EAN/GTIN 4045197647900
Číslo výrobcu 115470 1-13KB
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pre vybavenie súpravami na dopĺňanie náplní, vhodné pre špirálové vŕtačky podľa DIN 338.
Aj s prechodnými veľkosťami ⌀ 3,3/4,2/6,8/10,2 (rozmery závitového jadrového otvoru).