Plastikinė dėžutė spiraliniams grąžtams DIN 338, Tipas: 1-6

Prekės Nr.: 115470 1-6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gręžimo diapazonas 1 mm - 6 mm
grąžtams, kiekvienas didėjantis 0,1 mm
Produkto rūšis Tuščia dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 115470 1-6
EAN / GTIN 2050001112613
Gamintojo numeris 115470 1-6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Komplektuoti su papildomais rinkiniais, tinka spiraliniams grąžtams DIN 338.