GHSR 9.5-2-JHP-SL Nástroje s cíleným přívodem chladicí kapaliny a bočním upínacím mechanismem pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem a vícevřetenových strojích.

Č. pol.: 2801923
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801923
EAN/GTIN 7291075322590
Číslo výrobcu 2801923
Číslo L L23920 3145

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,118″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,087″
  • Celková délka (OAL): 4″

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.118″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.087″
  • Funkcní šírka (WF): 0.086″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Výška dríku (H): 3/8″
  • Šírka stopky (B): 3/8″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo