GHSR 9.5-2-JHP-SL Gereedschap met gerichte koelmiddeltoevoer en zijdelingse opspanning voor gebruik op automatische draaibanken met verschuifbare kop en meerspilmachines

Artikelnummer: 2801923
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801923
EAN/GTIN 7291075322590
Nummer fabrikant 2801923
L-nummer L23920 3145

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuf-/draaigereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,118″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,087″
  • Overlengte (OAL): 4″

Kenmerk:

  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.118″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.087″
  • Funktionsbredde (WF): 0.086″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafthøjde (H): 3/8″
  • Skaftbredde (B): 3/8″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles