GHSR 9.5-2-JHP-SL Scule cu alimentare cu lichid de răcire și mecanism de prindere laterală pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant și mașini cu mai multe axe

Cod articol.: 2801923
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2801923
EAN / GTIN 7291075322590
Număr producător 2801923
L-Număr L23920 3145

Descriere

Descriere:

  • Bară de strunjire de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,118″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,087″
  • Lungime totală (OAL): 4″

Caracteristică:

  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.118″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.087″
  • Lăţimea funcţională (WF): 0.086″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Lungime totala (OAL): 4″
  • Înălţimea cozii (H): 3/8″
  • Lăţimea cozii (B): 3/8″