JHP HOSE 5/16-G1/8-200BS Chladicí hadice pro vysokotlaké chlazení

Č. pol.: 7006717
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7006717
EAN/GTIN 7291075322415
Číslo výrobcu 7006717
Číslo L L24000 60

Popis

Popis:

KALHOTY JHP 5/16-G1/8-200BS

Charakteristika:

  • Velikost výstupního závitu chladicí kapaliny (CXT) 5/16″-24 UNF
  • Celková délka (OAL) 200 mm