GEHSR 9.5-2-SL Nástroje s bočním upínacím mechanismem pro vnější obrábění, pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřetenem a vícevřetenových strojích

Č. pol.: 2801911
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801911
EAN/GTIN 7291075314878
Číslo výrobcu 2801911
Číslo L L23920 3134

Popis

Popis:

  • Držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů
  • Řezná šířka max (CWX): 0,126″
  • Řezná šířka min (CWN): 0,087″
  • Celková délka (OAL): 4,72″.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.268″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.087″
  • Funkcní šírka (WF): 0.1″
  • Délka hlavy (LH): 0.71″
  • Celková délka (OAL): 4.72″
  • Výška dríku (H): 3/8″
  • Šírka stopky (B): 3/8″