{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Micro | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Vnútorné upínanie⌀ D. | 5 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Hlava⌀ D1 | 14 mm | |
Výška zovretia L2 | 8,8 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
Typ výrobku | Držiaky čepieľok |
Číslo položky | 270202 10 | |
EAN/GTIN | 4045197465658 | |
Číslo výrobcu | 270202 10 |