• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Mini vymeniteľná britová doštička pre závitovanie vnútorná pravé 0,5

Č. pol.: 270140 0,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    30,00 € / ks
  • Od 10 ks
    25,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie 0,5 mm
Typ HB720
Druh závitu M/MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Norma DIN 13
⌀ veľkosti doštičiek d 6 mm
Hrúbka platne T 3,8 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 3,86 mm
Minimálna dodávka hmin 0,29 mm
Stopky závitu - vzdialenosť od čela Y 0,35 mm
Uhol stúpania 1 Stupeň
Počet priechodov 4 - 6
Druh produktu Výmenná rezná platnička Mini

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270140 0,5
EAN/GTIN 4045197560643

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
80
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka