{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Plaquitas de corte de roscas | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Clase | HB720 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Mini | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,8 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Tipo de rosca | M; MF | |
| Ángulo de punta | 60 grados | |
| Perfil de rosca | Perfil completo V | |
| Paso de rosca | 0,5 mm; 0,5 mm | |
| Desplazamiento central f | 3,86 mm | |
| Tamaño de placa L | 6 mm | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7020 | |
| Grosor de la inserción T | 3,8 mm | |
| Designación plaquita de corte | 270140 0,5 | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 270140 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197560643 | |
| Número del fabricante | 270140 0,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |