TAGPAD-Y-D82R-3C Adaptér osy Y pro upichování a zapichování na víceúčelových strojích a soustružnických centrech s vysokotlakým chlazením pro řezné destičky TANG-GRIP.

Č. pol.: 3388990
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
Séria TANG-GRIP_Y AXIS
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3388990
EAN/GTIN 7291075435979
Číslo výrobcu 3388990
Číslo L L23920 260

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 52 mm, celková délka (OAL) 77,4 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Celková výška (OAH) 52 mm
  • Celková délka (OAL) 77.4 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm