DGPAD 3L-D32-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2393783
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
Series (Séria) MODULAR-GRIP
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2393783
EAN/GTIN 7291075344370
Číslo výrobcu 2393783
Číslo L L23920 1507

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 45,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 45.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MODULAR-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka