DGPAD 3L-D32-JHP Adaptateurs avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression pour plaquettes DO-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2393783
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2393783
EAN / GTIN 7291075344370
Réf. fabricant 2393783
Article hors catalogue L23920 1507

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 45.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 45.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 32 mm