DGPAD 3L-D32-JHP Adapter med målrettet kølemiddeltilførsel til DO-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2393783
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2393783
EAN/GTIN 7291075344370
Producentnummer 2393783
L-nummer L23920 1507

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 45,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Samlet længde (OAL) 45,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm