SGFFL 20-25-2 Kompaktní držáky pro axiální zapichování

Č. pol.: 2300329
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300329
EAN/GTIN 7291075068351
Číslo výrobcu 2300329
Číslo L L23920 2006

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 13 mm, šířka řezu (CW) 2,1 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 30 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky