{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-3-MILL | |
Typ | UNI | |
Uhlový Polomer | 2 mm | |
Typ | IC830 | |
Rezný materiál | HM | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TDKT 150520-PDR | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Geometria | PDR | |
Označenie výrobcu | HM390 TDKT 150520-PDR IC830 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 226584 UNI | |
EAN/GTIN | 7291075312966 | |
Číslo výrobcu | 5668514 |