{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | HELI3MILL | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | HM390 TDKT 150520-PDR IC830 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Tloušťka řezné desky | 5,56 mm | |
| Délka řezné desky | 15,05 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 15,05 mm | |
| Rohový rádius | 2 mm | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana | 15 stupeň | |
| ISO kód | TDKT 150520-PDR | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | Fräsen | |
| Povlak | CVD | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,56 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TDKT 150520-PDR | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | TDKT 150520-PDR | |
| Označení řezné destičky | TDKT 150520-PDR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce | 1,5 |
| Katalogové číslo | 226584 UNI | |
| EAN / GTIN | 7291075312966 | |
| Číslo výrobce | 5668514 |