{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | HM390 TDKT 150520-PDR IC830 | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | forma triangular | |
| Grosor de placas de corte | 5,56 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 15,05 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 15,05 mm | |
| Radio angular | 2 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal, filo principal | 15 grados | |
| Código ISO | TDKT 150520-PDR | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | Fräsen | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Grosor de la inserción | 5,56 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | TDKT 150520-PDR | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | TDKT 150520-PDR | |
| Designación plaquita de corte | TDKT 150520-PDR | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 1,5 |
| Número de artículo | 226584 UNI | |
| EAN / GTIN | 7291075312966 | |
| Número del fabricante | 5668514 |