LNAT 1506AN-W IC910 Tangenciální WSP. Tato stírací destička WSP pro čelní frézy F45LN s úhlem nastavení 45° Tangenciálně upnutá stírací destička pro frézy F45LN s úhlem nastavení 45°.

Č. pol.: 5603017
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603017
EAN/GTIN 7291075174809
Číslo výrobcu 5603017
Číslo L L23970 163

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 19,33 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 12,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 5,98 mm

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 19.33 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 5.98 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2