{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GARANT Master Steel; TopCut | |
⌀ rezných hrán D | 9,7 mm | |
Typ | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 10 mm | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 13 mm | |
Dĺžka britov L2 | 7,5 mm | |
Celková dĺžka L | 26,9 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,32 | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210050 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197941138 |