{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Polomer R | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207474 4 | |
EAN/GTIN | 4062406130435 |