• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 4mm

Artikel-Nr.: 207474 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC / DS (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gesenkfräser
Beschichtung TiAlN
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidendurchmesser Dc 4 mm
Schneidenlänge Lc 8 mm
Radius R 2 mm
Länge gesamt L 80 mm
Durchmesser Schaft DS 4 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Drallwinkel 45 Grad
Auskraglänge A 52 mm
Schneidstoff VHM
Toleranzklasse f8
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,012 mm
Schnitttiefe max., Kopieren 0,2 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 8 mm
nass max. geeignet
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D; 0,05×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00400105
Aufnahmeform glatter Schaft
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 4
Länge Schaft LS 28 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,013 mm
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Inox
Herstellerbezeichnung GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 4
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Radius
Eckenradius R 2 mm
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 4
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HM
Vorschub pro Zahn in INOX < 900 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse f8
Nutzlänge L1 8 mm
Funktionslänge 8 mm
Drehzahl max. 45 000 min-1
Gewicht 18 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Kopieren; Profilfräsen (FPR)
Farbring blau
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen; Kopieren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207474 4
EAN / GTIN 4062406130435
Herstellernummer 207474 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

HPC-Fräser mit neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Standzeiten und optimale Zerspanungsleistung in unterschiedlichsten rostfreien Stählen.
Höhere Oxidationsbeständigkeit und Warmhärte.
Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für TOOLOX® sehr gut geeignet.
Toleranz: Radiuskontur = ±0,005 mm.