• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master INOX Freză cu cap sferic din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ f8DC / DS: 4mm

Cod articol.: 207474 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8DC / DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de matrițe
Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Diametru tăiş Dc 4 mm
Lungime de tăiere Lc 8 mm
Rază R 2 mm
Lungimea totală L 80 mm
Diametrul arborelui DS 4 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Unghi de răsucire 45 grade
Lungime activă A 52 mm
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă f8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Avans per dinte fasonare fz 0,012 mm
Adâncime de tăiere max., Freză de copiat 0,2 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 8 mm
Umiditate maximă recomandat
Lățime max. de intervenție ae 0,5×D; 0,05×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00400105
Formular de înregistrare Arbore neted
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 4
Lungimea tijei LS 28 mm
Avans per dinte frezare copiat fz 0,013 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Inox
Denumirea producătorului GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ R 2 mm
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Avans per dinte în INOX < 900 N/mm2
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător HM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă f8
Lungime utilă L1 8 mm
Lungime funcţională 8 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare profil (FPR); Freză de copiat
Inel colorat albastru
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală; Freză de copiat

Identificare și clasificare

Cod articol 207474 4
EAN / GTIN 4062406130435
Număr producător 207474 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză HPC cu strat de acoperire nou dezvoltat pentru durabilitate excepţională şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile.
Rezistenţă la oxidare şi duritate la cald mai mari.
Poate fi utilizată cu viteze de aşchiere mari, recomandată chiar şi pentru TOOLOX®.
Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.