• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 4mm

Artiklové číslo: 207474 4
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
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 8 mm
Poloměr R 2 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr hřídele DS 4 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 45 stupně
Nepodepřená délka A 52 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída f8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Posuv na zub při lemování fz 0,012 mm
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 0,2 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 8 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,5×D; 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400105
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 4
Délka stopky LS 28 mm
Posuv na zub při kopírovacím frézování fz 0,013 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Inox
Označení výrobce GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 2 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HM
Posuv na zub v INOX < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Užitná délka L1 8 mm
Funkční délka 8 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek modrá
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování; Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207474 4
EAN / GTIN 4062406130435
Číslo výrobce 207474 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Fréza HPC s nově vyvinutým výkonným povlakem pro vynikající životnost a optimální výkon při obrábění v nejrůznějších nerez ocelích.
Vyšší odolnost vůči oxidaci a tvrdosti za tepla.
Použitelné za vysokých řezných rychlostí, velmi dobře se hodí i pro TOOLOX®.
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.