H606 RXCU 43-AXMP IC330 Oboustranné břitové destičky se šesti řeznými hranami o poloměru .250″, pro profilové frézování

Č. pol.: 5667114
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria HELIDO Round H606 Line
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667114
EAN/GTIN 7291075322316
Číslo výrobcu 5667114
Číslo L L23910 1376

Popis

Popis:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky, průměr vepsané kružnice (IC) 0,51″, tloušťka vložky (s ) 0,236″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.51″
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.236″
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.016 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.004 ″/zub
  • Pocet rezných hran: 6