TK odhrotovač, špirálový 90° bez povlaku

Č. pol.: GG8154
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol sklonu zubov: 35

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ako č. 208154.
Odihlovač s lešteným priestorom na triesky a ostrými reznými hranami špeciálne na obrábanie hliníka a plastov.
Tolerancia: Rozmer S = +/- 0,2 mm.
Vrcholový uhol +/- 5 uhlových minút.
Vynikajúca kvalita povrchu vďaka 35° uhlu špirály.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.
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
    ⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka