VHM-afbramer met spiraal 90° ongecoat

Artikelnummer: GG8154
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
51 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Spiraalhoek: 35

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals nr. 208154.
Afbramer met gepolijste spaanruimtes en scherpe snijkanten speciaal voor aluminium- en kunststofbewerking.
Tolerantie: Maat S = +/- 0,2 mm.
Tophoek = +/- 5 boogminuten.
Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°-spiraalhoek.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen