TK odjehlovač hran spirálový 90° bez povlaku

Artiklové číslo: GG8154
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
51 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Úhel sklonu šroubovice: 35

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Jako č. 208154.
Odjehlovač s leštěným prostorem pro odvod třísek a ostrými břity speciálně pro obrábění hliníku a plastů.
Tolerance: Rozměr S = +/- 0,2 mm.
Úhel špičky =+/- 5 úhlových minut.
Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku