Sbavatore in HMI a spirale 90° 0,5 mm

Codice art.: GG8154 0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 0,5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 35 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 0,3 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Fresatura a smussare 45 grado
Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,01 mm
Avanzamento fzin acrile PMMA 0,01 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Contenuto 5
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG8154 0,5
EAN / GTIN 4067263062189

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
480
Alluminio (a truciolo corto)
N
440
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Come n. art. 208154.
Sbavatore con scanalature lucidate e taglienti affilati specialmente per la lavorazione di alluminio e plastica.
Tolleranza: Dim. S = +/- 0,2 mm.
Angolo di affilatura = +/- 5 primi.
Straordinaria qualità delle superfici grazie all’angolo dell’elica di 35°.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello