VHM-Entgrater spiralisiert 90° unbeschichtet

Artikel-Nr.: GG8154
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spiralwinkel: 35

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 208154.
Entgrater mit polierten Spanräumen und scharfen Schneiden speziell für die Aluminium- und Kunststoffbearbeitung.
Toleranz: Maß S = +/- 0,2 mm.
Spitzenwinkel = +/- 5 Winkelminuten.
Hervorragende Oberflächengüten durch 35°-Spiralwinkel.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb