SNHX 1103 neutrálna, Typ: ALU

Č. pol.: 218581 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,72 € / ks
  • Od 10 ks
    20,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
327 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO SNHX 1103
Typ HLINÍK
Odroda HU7710
Rezný materiál HM
Krmivo pre zub Pro 0,1 mm
Hrúbka dosky 2,7 mm
Pre šírku štrbiny ap. 5 mm
Šírka skosenia 0,1 mm
Počet zmien/rezov 4
Hrúbka dosky E. 3,18 mm
Typ výrobku Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218581 ALU
EAN/GTIN 4045197656339
Číslo výrobcu 218581 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
800
Alu (krátke rezanie)
N
650
Hliník > 10 % si
N
500
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.