• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama frezavimo plokštelė SNHX 1103, diskinėms frezoms, kietlydininis, neutral.

Prekės Nr.: 218581 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    29,53 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    24,61 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo metodas griovelių frezavimas (FNU)
Antgalių įtaisas neutral.
Pjovimo plokštės storis T 3,18 mm
Rūšis HU7710
Tinka medžiagoms Aliuminis
Danga be dangos
Įrankio medžiaga HM
Kampo spindulys R 0 mm
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės storis S 3,18 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 2,7 mm
Pjovimo briaunos aukštis 11 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 2,7 mm
Kampų kampas 90 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code SNHX 1103
formuojamo griovelio plotis m 5 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 5 mm
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HU7710
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Tolerancijos klasė H
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. ir suapvalint. (S)
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Svoris 4 g
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218581 ALU
EAN / GTIN 4045197656339
Gamintojo numeris 218581 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
800
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
650
Al >10 % Si
N
500
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.