• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SNHX 1103, pentru freză-disc, carbură, neutru

Cod articol.: 218581 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,15 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    20,95 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Direcţie de utilizare neutru
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Categorie HU7710
Recomandat pentru material din aluminiu
Strat de acoperire neacoperită
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0 mm
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 3,18 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 2,7 mm
Înălțime muchie așchietoare 11 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 2,7 mm
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO SNHX 1103
lățime canelură de produs m 5 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 5 mm
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător HU7710
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 4 buc.
Clasa de toleranţă H
Tip de fixare Alezaj
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 4 g
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 218581 ALU
EAN / GTIN 4045197656339
Număr producător 218581 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
800
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.