HTP D6.00-10-2.00-R-LN16 Skořepinové frézovací pěchy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3136440
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3136440
EAN/GTIN 7291075217995
Číslo výrobcu 3136440
Číslo L L23980 1902

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 4,724″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2″, Průměr řezu (DC) 6″, počet řezných položek (CICT) 10, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 10, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 4.724″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 10
  • Celková délka (OAL): 2″