HTP D6.00-10-10-2.00-R-LN16 Pistoane de frezat cu plăcuță cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Cod articol.: 3136440
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3136440
EAN / GTIN 7291075217995
Număr producător 3136440
L-Număr L23980 1902

Descriere

Descriere:

N16 Pistoane de frezat cu plăcuță cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 4.724″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 10
  • Lungime totală (OAL): 2″