HTP D6.00-10-2.00-R-LN16 Skořepinové frézovací pěchy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3136440
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3136440
EAN / GTIN 7291075217995
Číslo výrobce 3136440
L-číslo L23980 1902

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 4,724″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2″, Průměr řezu (DC) 6″, počet řezných položek (CICT) 10, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 10, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 4.724″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 10
  • Celková délka (OAL): 2″