HTP D6.00-10-2.00-R-LN16 Merülőmarók

Cikkszám: 3136440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3136440
EAN / GTIN 7291075217995
Gyártó száma 3136440
L-szám L23980 1902

Leírás

Leírás:

Merülő malmok, test átmérő (BD) 4,724 ″, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2 ″, vágási átmérő (DC) 6 ″, vágási tétel száma (CICT) 10, vágási mélység maximum (APMX) 0,118 ″, arc hatékony vágóél száma (ZEFF) 10, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 4,724”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 6”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 10
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
  • Arc hatékony vágóél-számláló (ZEFF): 10
  • Teljes hossz (OAL): 2”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése