{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Vnútorné chladenie | áno | |
L1 | 43 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 45 mm | |
⌀ D3 | 38 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
Počet upevňovacích otvorov | 5 | |
Rozostupová kružnica Upevňovacie otvory | 31,5 mm | |
Súprava upínacích skrutiek | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
Druh produktu | Upínacia stopka pílových kotúčov |
Číslo položky | 179902 125 | |
EAN/GTIN | 4045197887139 |