SNHX 1207 neutrálna ALU

Č. pol.: 218621 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    29,88 € / ks
  • Od 10 ks
    24,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
239 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 1207
Typ HLINÍK
Typ HU7710
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,1 mm
Hrúbka platne 7 mm
Šírka štrbiny ap 12; 16 mm
Šírka úkosu 0,45 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 7,94 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218621 ALU
EAN/GTIN 4045197532183

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
800
Alu (krátke rezanie)
N
650
Hliník > 10 % si
N
500
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač